Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5 pulg.
- Longitud del buje5-1/2 pulg.
- Peso211.00 lb
- Diámetro de la rueda20 pulg.
Detalles
- Color principalHierro fundido sin pintar
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraTira gruesa roja
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano a presión