Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje5-1/4 pulg.
- Peso39.00 lb
- Diámetro de la rueda16 pulg.
Detalles
- Color principalNegro
- Capacidad de carga5000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaResina fenólica