Motion
R-STL-5WN
Rueda de placa - Serie STL, material de rueda de nailon relleno de vidrio, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 1-1/4 in, capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #05866008
No. Fabricante R-STL-5WN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie STL, material de rueda de nailon relleno de vidrio, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 1-1/4 in, capacidad de carga de 325 lb
Artículo MI #05866008
No. Fabricante R-STL-5WN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Altura de montaje
    6.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-3/8 x 3-5/8 pulg.
  • Peso
    2.50 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie STL
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    325 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Dureza de la rueda
    75D
  • Tipo de material de rueda
    Nailon relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
R-STL-5WN ACERO INOXIDABLE RÍGIDO 5X1-1/4 NAILON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good