Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso2.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Detalles
- Color principalBlanco
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de polipropileno
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraTira roja
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno
- Tipo de ruedaPolitecnología