Motion
R-WHS-6UYSB
Rueda de placa - Serie WHS, material de rueda de elastómero sólido, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1100 lb
Artículo MI #05866078
No. Fabricante R-WHS-6UYSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie WHS, material de rueda de elastómero sólido, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 2 in, capacidad de carga de 1100 lb
Artículo MI #05866078
No. Fabricante R-WHS-6UYSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Peso
    6.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Calor de trabajo de acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie WHS
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    Azul
  • Capacidad de carga
    1100 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión de acero inoxidable
  • Tipo de material de rueda
    Elastómero sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
R-WHS-6UYSB RUEDAS RÍGIDAS WHS 6X2 UNILAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"