Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 4-1/2 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 4-1/2 pulg.
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5 x 5-1/2 pulg.
- Peso13.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio medio
- Serie de ruedasSerie MS
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga900 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda82A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro