Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-3/8 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje8.1875 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Peso21.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado con resorte
- Serie de ruedasSerie SPHS
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga620 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Capacidad de carga mínima125 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraVerde
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda95A
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro