Motion
R-HL-5WN
Rueda de placa - Serie HL, material de rueda de nailon relleno de vidrio, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 1-1/4 in, capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #05866308
No. Fabricante R-HL-5WN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie HL, material de rueda de nailon relleno de vidrio, diámetro de rueda de 5 in, ancho de cara de 1-1/4 in, capacidad de carga de 400 lb
Artículo MI #05866308
No. Fabricante R-HL-5WN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2-3/8 x 3-3/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    6.3750 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    3-1/8 x 4-1/8 pulg.
  • Peso
    2.50 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Hi-Lo
  • Serie de ruedas
    Serie HL
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Blanco
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola
  • Dureza de la rueda
    75D
  • Tipo de material de rueda
    Nailon relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA GIRATORIA R-HL-5WN HL 5X1-1/4 NAILON