Motion
R-MDD-63NYB
Rueda de placa - Serie MDD, material de nailon para ruedas, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 10800 lb
Artículo MI #05866928
No. Fabricante R-MDD-63NYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie MDD, material de nailon para ruedas, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 10800 lb
Artículo MI #05866928
No. Fabricante R-MDD-63NYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7 x 7 pulg.
  • Altura de montaje
    10.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    8-1/2 x 8-1/2 pulg.
  • Peso
    38.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble Maxi-Duty
  • Serie de ruedas
    Serie MDD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    10800 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    85D
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
R-MDD-63NYB RUEDAS RÍGIDAS MDD 6X3 NYLAST