Motion
S-WHS-6NYSB
Rueda de placa - Serie WHS, Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #05866963
No. Fabricante S-WHS-6NYSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie WHS, Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #05866963
No. Fabricante S-WHS-6NYSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 5 pulg.
  • Peso
    12.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Calor de trabajo de acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie WHS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1600 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión de acero inoxidable
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
S-WHS-6NYSB RUEDA GIRATORIA WHS 6X2 NYLAST