Motion
S-7516-SPRT
Rueda giratoria semineumática de soporte de tierra - Capacidad de 2900 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 400 x 8
Artículo MI #05866971
No. Fabricante S-7516-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria semineumática de soporte de tierra - Capacidad de 2900 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 400 x 8
Artículo MI #05866971
No. Fabricante S-7516-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5-1/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    18.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    400 x 8
  • Peso
    70.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Soporte en tierra
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2900 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7516-SPRT CAJA GIRATORIA DE 7500 16"