Motion
74885 CINTA DE CODIFICACIÓN DE COLOR SCOTCH(R) 690 ROJO 48 MM X 66 M

3M
74885 SCOTCH(R) COLOR CODING TAPE 690 RED 48 MM X 66 M

Scotch® Cinta de codificación por colores 690, roja, 48 mm x 66 m, 36 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #05870021
No. Fabricante 74885 SCOTCH(R) COLOR CODING TAPE 690 RED 48 MM X 66 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
74885 SCOTCH(R) COLOR CODING TAPE 690 RED 48 MM X 66 M

Scotch® Cinta de codificación por colores 690, roja, 48 mm x 66 m, 36 por caja, envuelta individualmente y cómodamente embalada
Artículo MI #05870021
No. Fabricante 74885 SCOTCH(R) COLOR CODING TAPE 690 RED 48 MM X 66 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72.18 yardas
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051125748858
  • UPC_NO
    00051125748858

Descripción general

Descripción del fabricante
74885 CINTA DE CODIFICACIÓN DE COLOR SCOTCH(R) 690
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película transparente 2.3 (0.058) utilizada para la codificación por colores (rojo, blanco, azul, verde, amarillo, negro)
  • El material de soporte UPVC tiene un grosor de 1.5 (0.038), es resistente a la humedad y a los productos químicos
  • Excelente manejo, fácil de rasgar a mano y de larga duración
  • Eliminación limpia de una amplia variedad de superficies
  • Fácil de aplicar sin dispensador o con P-400 o P-410