Motion
6017-ZZD-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 22 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05871811
No. Fabricante 6017-ZZD-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm D.I., 130 mm D.E., 22 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05871811
No. Fabricante 6017-ZZD-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6017-ZZDC3V2 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6017-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm con diámetro exterior de 130 mm, ancho de 22 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6017-ZZD-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590279081
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos escudos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106788904

Descripción general

Descripción del fabricante
6017-ZZD-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"