Motion
SAFE-RLSSB 500-100-S-A

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 500-100-S-A

Bloqueos de varilla - Para usar con embragues y frenos neumáticos, varillas guía independientes, diseño cerrado, acabado anodizado negro, continuo de 33 a 150 °F, rango de temperatura intermitente de hasta 212 °F, eje de entrada de 4.94 pulg.
Artículo MI #05872076
No. Fabricante SAFE-RLSSB 500-100-S-A
Precio2,143.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 500-100-S-A

Bloqueos de varilla - Para usar con embragues y frenos neumáticos, varillas guía independientes, diseño cerrado, acabado anodizado negro, continuo de 33 a 150 °F, rango de temperatura intermitente de hasta 212 °F, eje de entrada de 4.94 pulg.
Artículo MI #05872076
No. Fabricante SAFE-RLSSB 500-100-S-A
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
Precio2,143.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Menos de 0.008 pulgadas
  • Fuerza de retención
    2000 lb
  • Longitud total
    4.94 pulg.
  • Ancho general
    5.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la varilla
    1.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Requisitos de la barra: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Restricciones de más de 1,000,000 ciclos de retención estáticos - No apto para uso en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la barra no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. En esta unidad se pueden apilar múltiples bloqueos de varillas de montaje de cilindro para fuerzas de retención más altas.
  • Volumen de la cámara de aire
    5.640 pulg.3
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    95 ms
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Para usar con la serie
    Embragues neumáticos y frenos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284336772
  • Presión máxima
    120 psi
  • Presión mínima de liberación
    60 psi
  • Estilo de montaje
    Varillas de guía independientes
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Calificaciones
    ISO 6431, IP67, supera las normas NEMA 4X, CE y RoHS
  • Serie
    RLSSB 500-100-S-A
  • Rango de temperatura
    De 33 a 150 °F Continuo, hasta 212 °F Intermitente
  • UPC_NO
    662284336772

Descripción general

Descripción del fabricante
966270 BLOQUEO DE VARILLA ACCIONADO POR RESORTE
  • Engranado por resorte, holgura muy baja, clasificado para IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
  • Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga
  • Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
  • Sensor de modo de bloqueo opcional para retroalimentación del sistema de control

También puede gustarle

Los clientes también compraron