Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal11/16 pulg.
- Longitud2.22 pulg.
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAluminio
- Presión de estallido6500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSchrader
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi