Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.27°
- Diámetro interno35 mm
- Inercia del variador42.83 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso34.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesSistema métrico, montaje piloto, resorte activado, orificio recto, embrague de diente. Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas, acoplamiento a velocidades diferenciales o uso como freno.
- Volumen de la cámara de aire40.902 cm3
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.136
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónResorte acoplado/liberación de aire
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima8.0 bar
- RPM Máx.3000 rpm
- Presión mínima de liberación7.3 Bar
- Modelo5H50PSE
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso152
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje35.66 kg/cm2
- UPC_NO662284257961
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación