Motion
4H35 1.125 BÁSICO

NEXEN GROUP
4H35 1.125 BASIC

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. de diámetro interior, montado en eje, desenganche por resorte/enganche por aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chavetero y acero inoxidable 2 , montaje con brida
Artículo MI #05885491
No. Fabricante 4H35 1.125 BASIC
Precio4,817.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
4H35 1.125 BASIC

Embrague de fricción - 1.1250 pulg. de diámetro interior, montado en eje, desenganche por resorte/enganche por aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chavetero y acero inoxidable 2 , montaje con brida
Artículo MI #05885491
No. Fabricante 4H35 1.125 BASIC
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
Precio4,817.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    33.60 CV
  • Inercia del variador
    Póngase en contacto con Nexen
  • Máxima disipación térmica continua
    0.12 CV
  • Diámetro total
    4.88 pulg.
  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues montados en brida de disco múltiple 4H proporcionan un gran par en un paquete pequeño. Disponible en tamaños 7 con torque estático de hasta 10000 in-lbs a 80 psi, orificios de hasta 2.375 in Más duradero y con más RPM que la serie de embragues LSCC. La brida/carcasa de accionamiento de este embrague no tiene un cojinete de soporte propio, por lo que está soportada por lo que se puede accionar o fijar al bastidor de la máquina y usarse como freno. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o úselo como freno. El soporte de la cubierta de transmisión se proporciona mediante volante montado en el cojinete o polea o rueda dentada.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    41 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.284 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples discos
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    37.38 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    8100 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.056
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio, carcasa de transmisión de óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1200 rpm a 80 psi rpm, 1400 rpm a 70 psi rpm, 1800 rpm a 60 psi rpm
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Modelo
    4H35
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.750 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    3.49 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284194303

Descripción general

Descripción del fabricante
917700 4H35 1.125 CALIBRE, BÁSICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"