Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.22°
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Inercia del variador186.03 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada60/38T, 80/29T, 100/24T, 120/21T, 140/19T
- Diámetro del piloto5.7500 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso50.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEngranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Volumen de la cámara de aire1.731 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.237
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.2000 rpm
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Capacidad de par estático mín.4360 pulg.
- Modelo5H70P
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso214
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 7.000 pulg.
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje52.85 lb/pulg2
- UPC_NO662284162685
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación