Motion
5H60SE  1.938 SPCL BÁSICO

NEXEN GROUP
5H60SE 1.938 BASIC SPCL

Embrague de diente - 1.9375 pulg. Orificio, montado en eje, resorte activado/liberación de aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 2 SS, montaje con brida
Artículo MI #05885525
No. Fabricante 5H60SE 1.938 BASIC SPCL
Precio5,545.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
5H60SE 1.938 BASIC SPCL

Embrague de diente - 1.9375 pulg. Orificio, montado en eje, resorte activado/liberación de aire, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 2 SS, montaje con brida
Artículo MI #05885525
No. Fabricante 5H60SE 1.938 BASIC SPCL
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
Precio5,545.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.23°
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Inercia del variador
    94.40 lb-pulg2
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Apriete hasta 4080 Nm a 5.5 bar. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 75 mm. Interacciones positivas en posiciones aleatorias. Cuenta con cojinetes de bolas sellados. El diseño de montaje piloto permite el montaje de una polea o rueda dentada. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas, acoplamiento a velocidades diferenciales o uso como freno. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción.
  • Volumen de la cámara de aire
    1.450 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.198
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Resorte acoplado/liberación de aire
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, brida de óxido negro
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Presión mínima de liberación
    40 psi
  • Modelo
    5H60-SE
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    183
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    27.37 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284232982

Descripción general

Descripción del fabricante
910408 5H60SE 1.938 CALIBRE, BÁSICO, SPCL

También puede gustarle