Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.8
- Longitud6.65
- Peso0.825
- Ancho9.15
Detalles
- Cantidad del paquete160 por paquete
- Cantidad1
Descripción general
- Incluye
- 4- 12-10ga Anillo 5.5-5
- 4- 12-10ga Anillo 5.5-8
- 4- 12-10ga Anillo 5.5-10
- 5- 12-10ga Conexión macho
- 5- 12-10ga Conexión hembra
- 12- 12-10ga Conector de tope
- 10- 16-14ga Anillo 2-6
- 10- 16-14ga Anillo 2-5L
- 10- 16-14ga Anillo 2-4L
- 10- 16-14ga Conexión macho
- 10- 16-14ga Desconexión hembra
- 10- 16-14ga Espada 2-4M
- 10- 16-14ga bala macho
- 10- 16-14ga bala hembra
- 18- 16-14ga Conector de tope
- 4- 16-14ga Empalme rápido
- 8- 22-18ga Anillo 1.25-4
- 12- 22-18ga Conector de tope
- 4- 22-18ga Empalme rápido