Motion
CS-824-1.7-4-FP
Intercambiador de calor - Serie CS, 4 pasadas, 4.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.700 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 1.500 lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 28 gpm / tubo de 21.0 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de aluminio / acero, junta Hypalon
Artículo MI #05891913
No. Fabricante CS-824-1.7-4-FP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie CS, 4 pasadas, 4.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.700 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 1.500 lado de la carcasa, NPT 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 28 gpm / tubo de 21.0 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de aluminio / acero, junta Hypalon
Artículo MI #05891913
No. Fabricante CS-824-1.7-4-FP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Espaciado del deflector
    1.700 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    3.50 pulg.
  • Longitud total
    27.88 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 0.750
  • Diámetro del cotilo
    4.25 pulg.
  • Peso
    41.00 lb

Details

  • Material del deflector
    Aluminio/Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    28 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 3.0 a 21.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    4
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    207-0043
  • Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida
    207-0010 Fundición
  • Gorro de devolución de repuesto
    207-0011 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    CS
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
CS824-1.7-4FP CALOR SERIE Z73507
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Construcción en acero o acero inoxidable
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron