Motion
SUCTFL208-24
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #05902318
No. Fabricante SUCTFL208-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #05902318
No. Fabricante SUCTFL208-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6700 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8900 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    CH
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483200010
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176873911
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SUC208-24
  • Serie
    SUCTFL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    029176873911

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMOPLASTICO SUCTFL208-24 1-1/2" 2
  • Diseñado para su uso en la industria de alimentos y bebidas
  • Incluye insertos de acero inoxidable suministrados en carcasas termoplásticas blancas
  • PBT reforzado (tereftalato de polibutileno) con engrasador AISI 304
  • Temperaturas de funcionamiento: -10°F a 210°F
  • Intercambios con dimensiones de carcasa estándar
  • Los manguitos y casquillos son de acero inoxidable
  • Carcasa lisa diseñada para lavado
  • Excelente resistencia química
  • Carrera interior y exterior: AISI 440C inoxidable
  • Caja y tornillo de fijación: AISI 302 inoxidable
  • Bolas: AISI 440C inoxidable
  • Sellos: caucho e acero inoxidable AISI 302
  • Grasa: Mobil FM222, USDA H-1
  • Cubiertas de extremo y cubiertas traseras disponibles