Motion
DPEF101212
DPEF1012-12 BRG
Artículo MI #05905244
No. Fabricante DPEF101212
Precio1.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPEF1012-12 BRG
Artículo MI #05905244
No. Fabricante DPEF101212
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
Su precio$1.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.035 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905077722

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEF1012-12 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"