Motion
12EEX4

LIFT-ALL
12EEX4

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/2" X 4 PIES
Artículo MI #05905658
No. Fabricante 12EEX4
Precio42.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12EEX4

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/2" X 4 PIES
Artículo MI #05905658
No. Fabricante 12EEX4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    2.944 lb
  • Límite de carga de trabajo
    5000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    10200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886193980
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12EEX4 CABLE OJO A OJO 1/2"X4FT
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron