Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 1 pulg.
- Longitud del tubo de recogida5 pies
Detalles
- Comprobar el material del asientoViton®
- Porcentaje de inyecciónDel 0.03 al 0.30 %
- Relación de inyección1:4000 a 1:333
- Presión máxima100 psi
- Caudal máximo30.0 gpm
- Material de la junta tóricaViton®
- OpcionesMateriales opcionales del asiento de retención: EPDM, Aflas, Kalrez. Materiales opcionales de juntas tóricas: EPDM, Aflas, Kalrez.
- Material del cuerpo de la bombaCarcasa superior - Polipropileno relleno de vidrio, carcasa inferior - Noryl
- Material del selloViton®
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoBomba de dosificación de productos químicos
- Materiales húmedosJunta de pico de pato - Santopreno / Extremo inferior (bomba) - Tubos de polipropileno rellenos de vidrio / PVC vinilo