Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, 5V, A, B
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho de la caraDe 0.8750 a 1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2188
- Diámetro de paso máximo3V (5.2000 pulg.) Máx. 5V ( 5.2000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo4.9 (A,4L) en
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Ancho general6.5000 pulg.
- Peso7.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante1VP65X1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460611532
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- UPC_NO662460611532
Descripción general
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza.