Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos6.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura3.1100 pulg.
- Longitud total7.7500 pulg.
- Ancho general7.7500 pulg.
- Peso15.07 lb
Detalles
- Número de cojineteMCLG248MHFFLPA
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCL248MHFF - MFCL248MHFF
- Tipo de servicioMedio
- Capacidad de carga dinámica17420 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864875004
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4050 rpm
- Velocidad máxima4050 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Material de retenciónNailon
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSolo folletos
- AutoalineaciónSí
- SerieMFCL
- Capacidad de carga estática11400 lbf