Motion
MFCL224N  1 1/2 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
MFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg., orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05939171
No. Fabricante MFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg., orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), resistencia media, sello de reborde N, sello de E1 Viton, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running Seal
Artículo MI #05939171
No. Fabricante MFCL224N 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    9/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-25/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    MCLG224NLPA
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662864822350
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Serie
    MFCL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864822350

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCL224N BRILLANTE BLK MFCL224N
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Rendimiento medio, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, Junta de contacto de labio único

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle