Motion
FX3CL2B08N

LINK-BELT
FX3CL2B08N

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #05939174
No. Fabricante FX3CL2B08N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3CL2B08N

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de reborde N, sello de laberinto H
Artículo MI #05939174
No. Fabricante FX3CL2B08N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-17/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG2B08NL
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662864290944
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    H Junta de laberinto, N Junta de labio
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864290944

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3CL2B08N BRILLANTE BLK FX3-CL2B08N
  • Rodamiento de bolas montado de 1/2 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle