Motion
MPCL251N  3 3/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
MPCL251N 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939182
No. Fabricante MPCL251N 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,797.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MPCL251N 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 in, material de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939182
No. Fabricante MPCL251N 3 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Precio1,797.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5938 pulg.
  • Altura total
    7.8750 pulg.
  • Longitud total
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864823418
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864823418

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCL251N PILLOWBLK MPCL251N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle