Motion
MFCS255E1 3 7/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
MFCS255E1 3 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939427
No. Fabricante MFCS255E1 3 7/16 FLANGE BALL BRG
Precio3,006.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MFCS255E1 3 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de reborde N, sello de E1 Viton, funcionamiento libre FF, funcionamiento libre HFF, sello de funcionamiento libre MHFF
Artículo MI #05939427
No. Fabricante MFCS255E1 3 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio3,006.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-33/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.9060 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • En general Altura  
    2.9200 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    10.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    20.93 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG255E1LPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFCS255E1 - MFCS255E1
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    21580 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Almasol 1250 alta temperatura
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    ALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
  • Tipo de lubricación
    Almsol 1250
  • Número de Upc del fabricante
    662864806916
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21580 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Lip Seal
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    14400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864806916

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCS255E1 BRILLANTE BLK MFCS255E1
  • Rodamiento de bolas montado de 3 7/16 in, Rendimiento medio, Bloque de brida piloto redondo 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de contacto de vítono de labio único, Retenedores de acero, Grasa para alta temperatura, Mayor espacio libre