Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.7500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-3/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro7/8 pulg.
- Longitud del orificio1-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- En general Altura2.1563 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteCLG214NL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCuello Centrik-Lok
- LubricanteExxon Ronex MP
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662864291316
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Cojinete de repuestoCLG214NL
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- SerieFX3CL
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864291316
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 7/8 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio