Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.2500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos7-1/4 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.1250 pulg.
- Longitud del orificio2-15/64 pulg.
- Ancho de la carcasa13/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2400 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.6600 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Peso7.90 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteCLG234NL
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3CL234N - FX3CL234N
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica9800 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483208040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864874311
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Velocidad máxima4360 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE1 Sello Viton, E3 Sello Triple Lip, FF Free Running, Sello H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, N Sello Lip con volantes
- AutoalineaciónSí
- SerieFX3CL
- Capacidad de carga estática6570 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864874311
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 1/8 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio