Motion
28401
Asesino de avispas y cuernos
Artículo MI #05941982
No. Fabricante 28401
Precio16.16 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Asesino de avispas y cuernos
Artículo MI #05941982
No. Fabricante 28401

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio16.16 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso de llenado neto
    13 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Distancia de pulverización
    22 pies
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    ID EPA 40849-77-1270
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Rocíe directamente sobre los nidos de insectos, en contacto con tantos insectos como sea posible
  • Tipo de producto químico
    Insecticida en aerosol
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    No conductor hasta 47,300 V
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol (líquido)
  • Base de fórmula
    Disolvente
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Estándares del sector cumplidos
    Registrado por la EPA
  • Número de catálogo del fabricante
    28401
  • Número de Upc del fabricante
    690858028419
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Agente residual en el producto
    No
  • Aroma
    Característica
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Plagas dirigidas
    Avispa, bocinas y chaquetas amarillas
  • UPC_NO
    10690858028416

Descripción general

Descripción del fabricante
28401 ZEP AVISPA Y CUERNO ASESINO AERO DZ
  • Los insectos se eliminan y matan en contacto; proyecta hasta 22 pies para garantizar una distancia segura durante la aplicación; cumple con VOC