Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.-24
- Rueda Diámetro1.5000 pulg.
- Rueda Grosor3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoTosca
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253344377 está fabricada con material abrasivo de alúmina Zirconia y cuenta con un diámetro de orificio central de 3/8 in-24, grado grueso, grosor de rueda de 1.5000 in, diámetro de rueda de 3.0000 in y tipo de rueda tipo 16 , lo que la hace ideal para el amolado agresivo y la eliminación de material pesado.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.24190 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253344377
- Tipo de ruedaTipo 16
Descripción general
- El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
- Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
- Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
- Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
- Sólida relación rendimiento/precio