Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAzul, gris
- País de origenCHINA
- Código de armonización6116.10.6500
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Número de Upc del fabricante065537821566
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaLátex de goma
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537706719
Descripción general
- Revestimiento de látex de caucho resistente
- Acabado arrugado Sure-Grip
- Exterior de punto sin costuras de poliéster/algodón
- Muñeca ajustada
- Paquete de 12