Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- Peso0.3
Detalles
- AplicacionesAutomoción, Construcción,Propósito general
- Tipo de cierreVelcro®
- ColorNegro, amarillo
- Calidad cueroGrado Premium
- Tipo de material de cueroPiel de cabra Piel granulada
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C40
- Palma de cuero de cabra plena flor resistente al agua Dryhide
- Capucha en las yemas de los dedos y refuerzo en el pulgar
- Espalda de Spandex
- Muñeca elástica ajustada con cierre seguro de Velcro®