Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1/2 pulg.
- Cuerpo hexagonal41.3
- Longitud total56.6
- Profundidad de la rosca13.5
- Tamaño de la rosca 21-11
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo macho
- Rosca del extremo 11/2-14 NPTF, G - 1-11
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo macho
- Rosca del extremo 21/2-14 NPTF, G - 1-11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7033
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto