Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 ORB
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a jefe de junta tórica
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. de tubo hembra giratorio x 1/4 pulg. de saliente de junta tórica macho
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- MaterialAcero