Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPSM
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 NPTF
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF
- Descripción Palabra clave1/4 in hembra giratorio de tubo x 1/2 in macho rígido de tubo
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 1(NPSM) 1/4–18
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/2–14
- MaterialAcero
Descripción general
- Acero al carbono
- Utilizado en sistemas hidráulicos a presión
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc.