Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.42 pulg.
- Longitud total8.82 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tamaño de la válvulaD05
Detalles
- AccionamientoPalanca/mando accionado
- Material del cuerpoHierro gris
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Número de diseño10
- Tipo de conector eléctricoNinguna
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
- Caudal máximo114 l/min
- Presión máxima de funcionamiento310 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG17V4-01 10
- Disposición del resorte del carreteCentrado en resorte
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación