Motion
LRT455540
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 55 mm OD
Artículo MI #05968870
No. Fabricante LRT455540
Precio80.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 45 mm, 55 mm OD
Artículo MI #05968870
No. Fabricante LRT455540
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
Precio80.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT455540 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 0.54 lb, diseñado para aplicaciones industriales que utilizan rodamientos de rodillos de aguja de alto rendimiento.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT455540
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT455540 ANILLO INTERIOR, MÉTRICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"