Motion
TAFI8511536
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05968903
No. Fabricante TAFI8511536
Price$582.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05968903
No. Fabricante TAFI8511536
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
Price$582.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Outside Diameter  
    115 mm
  • Overall Width  
    36 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    106000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAFI8511536 cuenta con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 36 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAFI
  • Capacidad de carga estática
    231000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFI8511536 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

You May Also Like

Los clientes también compraron