Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324TC
- Longitud total de la dimensión C30.44 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso775 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAprobado por UL y CSA para ubicaciones peligrosas. División 1, Clase I, Grupo C y D, Clase II, Grupos F y G, Código de temperatura T3C (160°C), 4:1 CT 10:1 VT. El diseño eléctrico eficiente de primera calidad cuenta con un sistema de aislamiento de clase F que cumple con los requisitos de NEMA MG1 Parte 31.4.4.2. El motor tiene un factor de servicio 1.0 en la potencia del inversor y un factor de servicio 1.15 en la potencia de onda sinusoidal. El diseño del bobinado del motor incluye termostatos. Estos motores de la División 1 están fabricados con una construcción resistente totalmente de hierro fundido. La caja de conductos de hierro fundido está roscada en el bastidor del motor y tiene una abertura de entrada de cables roscada.
- AplicacionesDiseñado para aplicaciones de velocidad variable, pie o montaje bridado donde hay humos peligrosos que requieren envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.10 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor - A prueba de explosiones / Ubicación peligrosa
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver literatura
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver literatura
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver folleto