Motion
26512-RAE
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #05992209
No. Fabricante 26512-RAE
Precio2,193.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba hidráulica de engranajes -
Artículo MI #05992209
No. Fabricante 26512-RAE
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
Precio2,193.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del eje de salida
    9 DIENTES 16/32 ESTRÍAS SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN ANSI B92.1, ESTRÍAS COMPLETAS MÍN. 22.4[.88], EJE EXT. 31.8 [1.25]
  • Altura total
    5.31 pulg.
  • Longitud total
    10.68 pulg.
  • Ancho general
    5.12 pulg.

Detalles

  • Desplazamiento
    29 cm3/r
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    9T 16/32 Spline
  • Presión intermitente
    240 bar
  • Tipo de montaje
    Brida SAE A 2-Bolt
  • Número de secciones
    Múltiples
  • Rango de presión de funcionamiento
    210 bar
  • Ubicación del puerto
    Puertos laterales
  • Tipo de puerto
    Simple
  • Montaje de la bomba
    Brida
  • Serie
    26
  • Rotación del eje
    Derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
26512-RAE
  • Eficiencia volumétrica y mecánica mejorada|Dirección reversible de la bomba de campo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"