Motion
IDG60SAV4-N04C

SMC CORP OF AMERICA
IDG60SAV4-N04C

Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -76 °F
Artículo MI #05997372
No. Fabricante IDG60SAV4-N04C
Precio2,096.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDG60SAV4-N04C

Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -76 °F
Artículo MI #05997372
No. Fabricante IDG60SAV4-N04C
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
Precio2,096.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13.700 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    3.580 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal de aire de entrada
    2.648 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    1.765 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.882 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -76 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG60SAV4-N04C SECADOR DE AIRE, MEMBRANA
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Regulador combinado con el secador tipo M
  • Variedad de tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron