Motion
PL3CL210N

LINK-BELT
PL3CL210N

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06000170
No. Fabricante PL3CL210N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PL3CL210N

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06000170
No. Fabricante PL3CL210N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.0625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0938 pulg.
  • Altura total
    2.2188 pulg.
  • Longitud total
    4.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864874786
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864874786

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3CL210N PILLOWBLK PL3-CL210N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like