Motion
PL3CL227N

LINK-BELT
PL3CL227N

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06000173
No. Fabricante PL3CL227N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PL3CL227N

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #06000173
No. Fabricante PL3CL227N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.0625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0313 pulg.
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864875158
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864875158

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3CL227N PILLOWBLK PL3-CL227N

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo