Motion
P4B-E-170MR TIPO E-XTRA

DODGE
P4B-E-170MR TYPE E-XTRA

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 170 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06000244
No. Fabricante P4B-E-170MR TYPE E-XTRA
Precio15,337.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-E-170MR TYPE E-XTRA

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada: diámetro de orificio de 170 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06000244
No. Fabricante P4B-E-170MR TYPE E-XTRA
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
Su precio$15,337.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 21.2500 a 23.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Longitud del orificio
    10.5 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    69200 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023640
  • Velocidad máxima
    790 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    574000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475789382

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-E-170MR BLK DE LA PILA 023640