Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.8125 a 11.8125 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro90 mm
- En general Altura7.5000 pulg.
- En general Longitud14.0000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento electrónico
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante053893775531
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de triple barrera
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO053893775531
Descripción general
- Los sellos de triple barrera de alto rendimiento líderes en la industria dan como resultado una mejor retención de grasa y son más eficaces para prevenir la entrada de agua y lodo
- El collar giratorio actúa como un dedo inicial y proporciona una barrera adicional
- Los recubrimientos de deposición eléctrica en carcasas y collares proporcionan una resistencia superior a la corrosión
- Los tornillos de fijación con parche de nailon reducen en gran medida el retroceso del tornillo de fijación, incluso en las aplicaciones más severas
- Los rodamientos Timken® de alto rendimiento proporcionan la clasificación más alta y el alojamiento de vida útil del rodamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.